※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード71847645品番BN-4PC22G-8
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。
中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。
優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。
優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。
コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。
ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。
底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。