曜日別特売
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248

FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248
FF-SST2-LD 防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式 Fluke Forest(フルークフォレスト) 71848248

防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ラベンダー注文コード71848248品番FF-SST2-LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コンパクトで防水設計の歯ブラシ除菌キャップ。
出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。
IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。
専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約40日間の使用が可能です。
※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。
除菌はUV-C深紫外線を使って除菌
除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。
小型ボディに3.7v160mAhのバッテリーを内蔵しています。
歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。
収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。
おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、
大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。

付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz,Silicone, etc.ラベンダー質量(g)35外形寸法(mm)24.2×51×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする