曜日別特売
JSXR51-BN04R-6G ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC 71880728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXR51-BN04R-6G ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC 71880728
JSXR51-BN04R-6G ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC 71880728

ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2定格電圧DC12V注文コード71880728品番JSXR51-BN04R-6G
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)
CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)
省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 360°取出し可能
屋外環境での耐候性向上

用途
水用
サイズ50リード線取出方法グロメット材質(シール)NBR管接続口径Rc1/2定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ禁油オプションなし
関連資料:カタログ(19.1MB)取扱説明書:取扱説明書(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする