DV20X300-11T-Y-81-ZG530B2/DC24V スリムシリンダ DV20X300 コガネイ 71898338

スリムシリンダ DV20X300

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個取付フート形注文コード71898338品番DV20X300-11T-Y-81-ZG530B2/DC24V
参考基準価格(税別)¥34,070販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする