曜日別特売
MBP-CL1500TS【ワケあり】 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ 71939790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は支柱の高さ・塗装色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
支柱の高さ(mm)
1500
塗装色
ライトグリーン
注文コード
71939790
品番
MBP-CL1500TS【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)アウトレット
¥7,698¥6,198
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
支柱の高さ(mm)
1500
質量(kg)
7
塗装色
ライトグリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
支柱2本、ベース×2個
タイプ
300kg、500kg中量ラック
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-30
用途: 収納

数年前に連結で購入したラックを、設置場所の移動に伴い、単体2個にバラして使うことに。新製品も大事ですが、何年経っても変わらない定番品があることに感謝。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする