曜日別特売

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM14×1注文コード71941969品番ZP3P-T3580WJT2SF-W-A14-B01
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応
・2種のアタッチメントを用意
アタッチメント:パッドの変形抑制
フラットアタッチメント:しわの発生を抑制
・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能

段数【パッド】2.5段接続ねじM14×1周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)パッドサイズ(mm)35×80RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形真空取出口【接続ねじ】Rc1/8アタッチメントアタッチメント付アダプタタイププレート取付タイプ接続ねじ形状おねじ真空取出口形状めねじ
注意
※アダプタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする