曜日別特売

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個接続ねじG1/4注文コード71941987品番ZP3P-T3580WJT2SF-WF-BG02
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応
・2種のアタッチメントを用意
アタッチメント:パッドの変形抑制
フラットアタッチメント:しわの発生を抑制
・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能

段数【パッド】2.5段接続ねじG1/4周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)パッドサイズ(mm)35×80RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形真空取出口接続ねじと兼用アタッチメントフラットアタッチメント付きアダプタタイプ直接取付タイプ接続ねじ形状めねじ
注意
※アダプタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする