曜日別特売

パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(400本)長さ(mm)60注文コード71944175品番5x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。

用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)60適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9.3、【最小】8.9ねじの呼び5mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする