曜日別特売
5x16 パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410) 平田ネジ 71944331

5x16 パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410) 平田ネジ 71944331
5x16 パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410) 平田ネジ 71944331

パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(700本)ねじの呼び5mm注文コード71944331品番5x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。

用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)16適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9.3、【最小】8.9ねじの呼び5mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする