平田ネジ
パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
長さ(mm)
16
注文コード
71945356
品番
5x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】10.8、【最小】10.2
ねじの呼び
5mm
頭部
六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)
対応