曜日別特売

パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)長さ(mm)25注文コード71945381品番5x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)25適合板厚(mm)4.5まで頭部径(Φmm)【最大】10.8、【最小】10.2ねじの呼び5mm頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする