曜日別特売

パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本)長さ(mm)230注文コード71945941品番6x230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別半ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)230適合板厚(mm)6.0まで頭部径(Φmm)【最大】13、【最小】12.4ねじの呼び6mm頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする