曜日別特売
IZSW10-40-DN-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71946835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZSW10-40-DN-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71946835
IZSW10-40-DN-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71946835
IZSW10-40-DN-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71946835

イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個バー全長(mm)400ブラケットなしカートリッジ(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4注文コード71946835品番IZSW10-40-DN-N
参考基準価格(税別)¥123,870販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

防塵・防滴(IP66相当)仕様
イオナイザ本体洗浄が可能
※水をかけながらの除電はできません
継手交換が可能
エアパージで除電距離3倍
目的に合わせたイオン発生モードの選択可能
DC:除電が早い
デュアルAC:除電ムラが少ない

用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下ブラケットなし接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP66使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7バー全長(mm)400電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4配管ポート位置片側配管電源ケーブルなしワンタッチ管継手サイズなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする