※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バー全長(mm)400ブラケットなしカートリッジ(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4注文コード71946887品番IZSW10-40V-D6-N
参考基準価格(税別)¥123,870販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はバー全長・ブラケット・カートリッジなど800種類から選べます他の種類を見る 防塵・防滴(IP66相当)仕様
イオナイザ本体洗浄が可能
※水をかけながらの除電はできません
継手交換が可能
エアパージで除電距離3倍
目的に合わせたイオン発生モードの選択可能
DC:除電が早い
デュアルAC:除電ムラが少ない