コンパックパワーファン 羽根径50cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電源(V)単相100 50/60Hz注文コード71955260品番PF-50JQK3
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)
全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています

質量(kg)12.5電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)210/300首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)2.4/3.0風速(m/min)(50Hz/60Hz)445/510プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする