曜日別特売
8186-536 ぼんぼりペーパーハンギング ストア・エキスプレス 71956301

(3)薄紫

8186-536 ぼんぼりペーパーハンギング ストア・エキスプレス 71956301
8186-536 ぼんぼりペーパーハンギング ストア・エキスプレス 71956301

ぼんぼりペーパーハンギング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2個)薄紫注文コード71956301品番8186-536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

【商品特徴】天井から吊るして飾るぼんぼりです。春の訪れを優しく彩る和風の色合いで、春らしい店舗ディスプレイになります。海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。薄紫寸法(cm)直径15.5×30素材紙・不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする