曜日別特売
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328

(2)高さ180cm

8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328
8725-2922 ボリューム桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956328

ボリューム桜立ち木(造花)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード71956328品番8725-2922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【商品特徴】ボリューム感たっぷり。一瞬で 春 になる、桜の立ち木。 満開の桜立ち木で心はずむディスプレイ。 春の訪れを感じさせる華やかで和風の桜装飾で、海外からお越しのお客様に日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】室内仕様寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(8725-2920)60×60×150 (8725-2922)80×80×180 (8725-2924)90×90×200高さ(cm)180素材ポリエステル・ポリプロピレン・スチール 幹:ポリエチレン・スチール ベース:木製ベース寸法(cm)ベース:25角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき869/税込956
北海道地方数量1につき1,422/税込1,564
沖縄地方数量1につき2,212/税込2,433
離島数量1につき2,212/税込2,433
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする