曜日別特売
8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380

(1)高さ120cm

8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380
8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380
8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380
8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380
8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380
8186-542 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956380

しだれ桜立ち木(造花)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード71956380品番8186-542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【商品特徴】本物そっくりの造花を使った桜立ち木。店舗入口や売り場、ショールームの春ディスプレイに最適です。水やり不要で、春のイベントや卒業・入学シーズンの装飾を長期間きれいにキープできます。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然木を使用しているので、太さ・形に個体差があります。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(8186-542)40×40×120 (8186-544)45×45×150高さ(cm)120素材ポリエステル 幹:天然木 ベース:木製ベース寸法(cm)ベース:20角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき759/税込835
北海道地方数量1につき1,242/税込1,366
沖縄地方数量1につき1,932/税込2,125
離島数量1につき1,932/税込2,125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする