パッとサッとテント専用 インナーマット レジャーシート 8mm 厚手 大判 ジョイント式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚寸法(cm)180×130注文コード71957028品番YZAG-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット
収納用ゴムベルト付き
収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる
耐熱温度:60度
ジョイント式でコンパクトに収納可能
テント内のクッション性アップ
冷気・湿気を遮断
レジャーマットとしても使用可能

用途
テント用レジャーマットとして。ピクニックシート アウトドア キャンプ 遠足 レジャーシート レジャーマット インナーマット テント パッとサッとテント パッとサッとサンシェード ポップアップテント ワンタッチテント 厚手 8mm 大判 折りたたみ コンパクト アルミ ピクニック 花見 敷物
材質発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム寸法(cm)180×130収納時寸法(cm)21×15.5×68
注意
※テントは別売りとなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする