曜日別特売
KH5R-O13手袋使用禁止 高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス 71958157

 

KH5R-O13手袋使用禁止 高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス 71958157
KH5R-O13手袋使用禁止 高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス 71958157
KH5R-O13手袋使用禁止 高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス 71958157

高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容手袋使用禁止注文コード71958157品番KH5R-O13手袋使用禁止
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。
高品質で耐久性に優れています。
独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。
90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。

用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100表示内容手袋使用禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※切れ目は入っておりませんので、1枚ずつのステッカーとしてご使用の際は、案内線に沿ってご自身でハサミやカッターでカットして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする