商品レビューを投稿する内容量1個ポート数5ポート仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベース付●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:A形・AJ形(ベース配管形)注文コード71961487品番EA10A5-25-81-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。