曜日別特売
Z-L-PB+U 20Ax30t ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961605

商品画像

Z-L-PB+U 20Ax30t ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961605
Z-L-PB+U 20Ax30t ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961605
Z-L-PB+U 20Ax30t ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961605

ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)20注文コード71961605品番Z-L-PB+U 20Ax30t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50寸法H(mm)81寸法d(mm)W3/8寸法b(mm)50寸法P(mm)40適合管径(Φmm)27.2呼び径(A)20材質(金具)ドブメッキ許容静荷重570N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUボルトが別梱包になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする