曜日別特売

サニーホース カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード71963005品番25x3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。
耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。
軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。
長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など
点滴灌漑、建設、工業、農業
材質PVC、ポリエステル繊維ブルー長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~+60呼び径25常用圧力(MPa)0.6標準質量(g/m)165標準内径(Φmm)26標準肉厚(mm)1.5適合流体
注意
※数値は20℃時のデータとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする