曜日別特売

サニーホース カット品

サニーホース カット品 - サニーホースカンパニー

化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。
耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。
軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。
長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など
点滴灌漑、建設、工業、農業
材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体内容量1本
注意
※数値は20℃時のデータとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全1400種類を絞り込む
長さ(m)
標準内径(Φmm)
1400種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
常用圧力(MPa)
標準質量(g/m)
標準内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7196298725x1M1250.616526
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196299625x2M2250.616526
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196300525x3M3250.616526
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196302125x4M4250.616526
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196303025x5M5250.616526
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196303925x6M6250.616526
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196304825x7M7250.616526
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196305725x8M8250.616526
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196306625x9M9250.616526
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196307525x10M10250.616526
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196309125x11M11250.616526
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196310025x12M12250.616526
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196310925x13M13250.616526
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196311825x14M14250.616526
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196312725x15M15250.616526
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196313625x16M16250.616526
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196314525x17M17250.616526
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196316125x18M18250.616526
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196317025x19M19250.616526
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196317925x20M20250.616526
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196318825x21M21250.616526
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196319725x22M22250.616526
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196320625x23M23250.616526
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196321525x24M24250.616526
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196323125x25M25250.616526
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196324025x26M26250.616526
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196324925x27M27250.616526
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196325825x28M28250.616526
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196326725x29M29250.616526
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196327625x30M30250.616526
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196328525x31M31250.616526
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196330125x32M32250.616526
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196331025x33M33250.616526
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196331925x34M34250.616526
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196332825x35M35250.616526
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196333725x36M36250.616526
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196334625x37M37250.616526
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196335525x38M38250.616526
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196337125x39M39250.616526
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196338025x40M40250.616526
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196338925x41M41250.616526
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196339825x42M42250.616526
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196340725x43M43250.616526
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196341625x44M44250.616526
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196342525x45M45250.616526
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196344125x46M46250.616526
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196345025x47M47250.616526
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196345925x48M48250.616526
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196346825x49M49250.616526
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7196347725x50M50250.616526
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする