曜日別特売
F10LT0-FJ5-PL/DC24V 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71963912

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポート数5ポート仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50ポートの種類シングルソレノイド注文コード71963912品番F10LT0-FJ5-PL/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50バルブ形式シングル継手ブロック付(直接配管形)電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式-最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2リード線長さ(mm)300結線方式Lタイププラグコネクタポート径(Φmm)4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)ポート径-ポートの種類シングルソレノイドバルブサイズ10(mm)ボタン仕様手動ボタン(手動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする