仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50バルブ形式出力ポートシングル継手ブロック付電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式-最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2リード線長さ(mm)300結線方式Lタイププラグコネクタポート径(Φmm)4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)ポート径-ポートの種類シングルソレノイドバルブサイズ10(mm)ボタン仕様手動ボタン(手動)