- 作動方式
- 内部パイロット形
- 流量特性
- 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)
- ポート数
- -
- リード線長さ(mm)
- -
- バルブ形式
- 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付
- 電圧(V)
- DC24
- ボタン仕様
- 手動ボタン(手動)
- 結線方式
- Lタイププラグコネクタコネクタなし
- 応答時間(秒)
- (ON時/OFF時)0.015/0.015以下
- ポートの種類
- シングルソレノイド
- パイロット方式
- -
- ポート径(Φmm)
- 4
- ポート径
- -
- 仕様
- ●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
- 形式
- 標準タイプ
- 使用温度範囲(℃)
- (雰囲気および使用流体)5~50
- 使用圧力範囲(MPa)
- (主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
- 使用流体
- 空気
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.05
- 取付方向
- 自由
- 最大作動頻度(Hz)
- 5
- 給油
- 不要
- 耐衝撃(m/s2)
- 294.2
- バルブサイズ
- 10(mm)