形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97)給油不要リード線長さ(mm)300バルブ形式出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ18(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動ボタン(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.035以下ポートの種類ダブルソレノイドパイロット方式-ポート径(Φmm)-ポート径Rc1/4仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50