曜日別特売
FME05-TA-J4-CPS3/DC24V マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ 71968557

マイクロエジェクタFMEシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個リード線(プラスコモン)端子結線済Sタイププラグコネクタ、リード線3000mm注文コード71968557品番FME05-TA-J4-CPS3/DC24V
参考基準価格(税別)¥19,120販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。

形式マイクロエジェクタFMEシリーズ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6保証耐圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および流体)5~50給油不可空気消費量(L/min)10(圧縮)耐衝撃(m/s2)294.2、245(-T2)取付方向自由電圧(V)DC24応答時間A/B:15ms/15msノズル径(Φmm)0.5ろ過度(μm)30(フィルタ)排気方式マフラ排気スイッチ有無(電子式)真空スイッチなしリード線(プラスコモン)端子結線済Sタイププラグコネクタ、リード線3000mm仕様●電磁弁仕様:供給エア制御弁(NC)・真空破壊エア制御弁(NC)●真空ポート継手(Φmm):4●圧縮空気供給ポート(Φmm):8●弁機能:常時閉(NC標準)最高真空圧力(kPa)-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする