作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)給油不要ポート数2ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006ベース取付ベースなし給気口-仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし