曜日別特売
GA010E1-2-25-PL/DC24V 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ 71972364

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24ポート数2ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベース付●UV認証形式:(DCのみ)認証なし注文コード71972364品番GA010E1-2-25-PL/DC24V
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!

作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)給油不要ポート数2ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008給気口-仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベース付●UV認証形式:(DCのみ)認証なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする