曜日別特売

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!

作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
結線方式
給気口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71972258GA010E1/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ-
4,720
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972267GA010E1/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ-
4,720
4,398
4,838(税込)
当日出荷
71972276GA010E1-11/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ3(R)ポート
4,720
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972285GA010E1-11-25/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ3(R)ポート
5,930
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71972294GA010E1-11-25/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ3(R)ポート
5,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972303GA010E1-11-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ3(R)ポート
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972312GA010E1-11-PL-1L/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート1000DC12LEDインジケータ付エルコネクタ3(R)ポート
5,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972328GA010E1-11-PLX/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート-DC24LEDインジケータ付エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン3(R)ポート
4,960
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972337GA010E1-2/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ-
4,720
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972346GA010E1-2-25/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ-
5,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972355GA010E1-2-25/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ-
5,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972364GA010E1-2-25-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ-
6,290
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972373GA010E1-2-25-PL-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート3000DC24LEDインジケータ付エルコネクタ-
6,650
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972382GA010E1-2-25-PS-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート3000DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
6,650
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972398GA010E1-25/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ-
5,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972407GA010E1-25/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ-
5,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972416GA010E1-25-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ-
6,290
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972425GA010E1-25-PL-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート1000DC24LEDインジケータ付エルコネクタ-
6,410
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
71972434GA010E1-25-PS/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
6,290
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972443GA010E1-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
6,290
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972452GA010E1-25-PS-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート1000DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
6,410
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972468GA010E1-25-PS-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート3000DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
6,650
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972477GA010E1-2-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972486GA010E1-2-PS/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC12LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972495GA010E1-2-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972504GA010E1-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972513GA010E1-PL-1L/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート1000DC12LEDインジケータ付エルコネクタ-
5,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972522GA010E1-PLN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート-DC24LEDインジケータ付エルコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン-
5,030
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972538GA010E1-PLX/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート-DC24LEDインジケータ付エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン-
4,960
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972547GA010E1-PS/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972556GA010E1-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ-
5,080
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
71972565GA010E1-PSX/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート-DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン-
4,960
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする