作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)給油不要ポート数2ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008ベース取付ベースなし給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし