商品レビューを投稿する内容量1個ポート数5ポート仕様●ポジション数:2ポジション●マフラ:直接配管用マフラ付注文コード71976476品番JC10SF5-21-75-PL1/DC24V
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。