曜日別特売

電磁弁JCシリーズ

電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

電圧(V)DC24使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7配管接続口径M5×0.8作動方式内部パイロット形形式高応答タイプ給油不要使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
ポート数
応答時間(秒)
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
ベース
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71976424JC10SF1-PL/DC24VLタイププラグコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
7,980
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
71976433JC10SF3-21-75-PS3/DC24VSタイププラグコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.430001373.0(軸方向294.2)取付ベース付シングルソレノイド
10,110
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976442JC10SF3-75-PL/DC24VLタイププラグコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
9,430
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976458JC10SF3-PSN/DC24VSタイププラグコネクタコネクタなし3ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.4-1373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
7,620
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976467JC10SF5-21-75-PL/DC24VLタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベース付シングルソレノイド
11,320
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976476JC10SF5-21-75-PL1/DC24VLタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.410001373.0(軸方向294.2)取付ベース付シングルソレノイド
11,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976485JC10SF5-21-75-PS/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベース付シングルソレノイド
11,320
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976494JC10SF5-21-75-PS3/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.430001373.0(軸方向294.2)取付ベース付シングルソレノイド
11,690
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976503JC10SF5-21-PS/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベース付シングルソレノイド
9,870
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976512JC10SF5-75-PL/DC24VLタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
11,010
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976528JC10SF5-75-PS1/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.410001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
11,260
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976537JC10SF5-PL/DC24VLタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
9,560
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976546JC10SF5-PL3/DC24VLタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.430001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
9,930
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976555JC10SF5-PS/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.43001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
9,560
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976564JC10SF5-PS3/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.430001373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
9,930
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976573JC10SF5-PSN/DC24VSタイププラグコネクタコネクタなし5ポート(ON時/OFF時)0.006/0.007以下70.4-1373.0(軸方向294.2)取付ベースなしシングルソレノイド
9,200
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71976582JC10SF6-75-PS1/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006以下105.610001373.0(軸方向147.1)取付ベースなしダブルソレノイド
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976598JC10SF6-PS/DC24VSタイププラグコネクタ5ポート(ON時/OFF時)0.006以下105.63001373.0(軸方向147.1)取付ベースなしダブルソレノイド
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする