商品レビューを投稿する内容量1個ポート数2ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし注文コード71976923品番JE12F1-21-PL3/DC24V
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥8,908販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。