KSHA7X8-G-S ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ 71988613

ショックアブソーバKSHAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギーなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじサイズ
M12×1
ストローク(mm)
8
最大吸収エネルギー(J)
3.9
注文コード
71988613
品番
KSHA7X8-G-S
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)
8
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
48
最大吸収エネルギー(J)
3.9
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最大衝突速度(m/s)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする