曜日別特売
KSHJ18X16C-02 ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 71989943

ショックアブソーバKSHJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギーなど112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじサイズ
M18×1.5
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
5
注文コード
71989943
品番
KSHJ18X16C-02
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)
16
取付ねじサイズ
M18×1.5
全長(mm)
103
最大吸収エネルギー(J)
5
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする