コガネイ
ショックアブソーバKSHJシリーズ
KSHJ20X10-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギー
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじサイズ
M20×1.5
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
12.5
注文コード
71989952
品番
KSHJ20X10-01
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
10
取付ねじサイズ
M20×1.5
全長(mm)
69
最大吸収エネルギー(J)
12.5
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.1