作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)AC200(50/60Hz)結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジションオプションスピードコントローラ付、手動ボタン付(ノンロック形)