電磁弁丸形125シリーズ

電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71991815M125-4E1/AC100V-AC100(50/60Hz)
17,85015,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
71991824M125-4E1/DC24V-DC24
18,76017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991833M125-4E1-70/AC100V-AC100(50/60Hz)
19,18017,980
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
71991842M125-4E1-70/AC200V-AC200(50/60Hz)
19,18017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71991858M125-4E1-70-80/AC100V-AC100(50/60Hz)
20,12018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991867M125-4E1-70-80/AC200V-AC200(50/60Hz)
20,12018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71991876M125-4E1-70-80/DC24V-DC24
21,03019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991885M125-4E1-70-81/AC200V-AC200(50/60Hz)
20,38018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991894M125-4E1-80/AC100V-AC100(50/60Hz)
18,79017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991903M125-4E1-80/DC24V-DC24
19,70018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991912M125-4E1-81/AC200V-AC200(50/60Hz)
19,05017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
65888335M125-4E1-70-80/AC200V【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)AC200(50/60Hz)
20,12018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする