Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71992886
品番
NTS51920KDK9
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
タイプ
天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度
首振角度(°)
30
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼光色~電球色
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:355
演色指数(Ra)
82~92
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約1%~100%
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
15°
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。