仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.1高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプホワイト低光束タイプ・フラット電圧(V)100消費電力(W)9.1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3500材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵光源色温白色安定器定格出力型、補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)610認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL20形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵