天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71994031 品番XLGB1414CU1
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。

仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応 セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1 幅(mm)Φ470 質量(kg)1.3 アルミセード:ホワイト 取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能 天井半埋込吊下型 高さ(mm)275 タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ 穴径(Φmm)埋込:70 消費電力(W)【昼光色】7.9 制御方式位相制御式(2線式) 全高(mm)600〜2000調節可能 光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1) コード140cm収納可能 埋め込み深さ(mm)100 LEDランプ交換可能 光源色昼光色(6200K)〜電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)(昼光色)670 明るさ100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能

※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光と連動した2200K〜6200K調色可能
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする