天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台注文コード71994076品番NTS51920KRK9
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様灯具:アルミダイカスト質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%照度角15°
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする