リヒトラブ
広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック A4・30穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
71995178
品番
G49240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4・30穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。
用途
とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。
仕様
エンボス加工
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7
タイプ
中厚口
規格
A4
本体寸法(mm)
230×13×303
生地厚(mm)
0.06
グリーン購入法
適合
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり