リヒトラブ
広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック A4・30穴
A4・30穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。
用途
とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン
規格
A4
グリーン購入法
適合
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
本体寸法(mm)
生地厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71995178
G49240
1パック(20枚)
7
中厚口
230×13×303
0.06
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
71995187
G49270
1パック(50枚)
17
厚口
230×17×303
0.12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください