NIC(エヌアイシ・オートテック)
ベーシックフレーム AFS-2020-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
50
注文コード
71997287
品番
AFS-2020-4-50
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
194
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
形状
正方形
寸法(mm)
20×20
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.437
フレーム幅(mm)
20
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応