ME12F マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ 71999183

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)-仕様●電磁弁機能:常時閉(NC)●フィルタの有無:フィルタ付●電磁弁の有無:電磁弁ナシ注文コード71999183品番ME12F
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

形式マイクロエジェクタ作動方式-使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6保証耐圧力(MPa)-使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)給油不可空気消費量(L/min)23(圧縮)ポート数-有効断面積(mm2)-取付方向-最大作動頻度(Hz)-電圧(V)-結線方式-絶縁抵抗(MΩ)-使用電圧範囲(V)-電流(mA)-機構-サージ対策-ノズル径(Φmm)0.7最大流量(L/min)(ANR)12(真空側)仕様●電磁弁機能:常時閉(NC)●フィルタの有無:フィルタ付●電磁弁の有無:電磁弁ナシ配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする