曜日別特売
ME25-M-T1 マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ 71999226

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100仕様●電磁弁の有無:供給エア・真空破壊エア制御用ツイン電磁弁付注文コード71999226品番ME25-M-T1
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

電圧(V)AC100スイッチ有無真空スイッチ付仕様●電磁弁の有無:供給エア・真空破壊エア制御用ツイン電磁弁付形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする